O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6150640 MOLDURA WDK-N 25040 BR
Ref. fabricante 6150640
Ref. Sonepar 604099
EAN 4012196975686
Especificações essenciais
- Altura: 25
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK04
- Fornecido em rolo: Não
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 40
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 1
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número RAL: 9010
- Pré-puncionada: -
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 755
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Outro
- Tipo de tampa: Solto
- Transparente: -
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades