O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6026850 MOLDURA WDK 30045 CZ R
Ref. fabricante 6026850
Ref. Sonepar 603174
EAN 4012196640874
Especificações essenciais
- Altura: 30
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: Cinzento
- Força de impacto: IK04
- Fornecido em rolo: Não
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 45
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 0
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número RAL: 7030
- Pré-puncionada: -
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 1145
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Furação da base
- Tipo de tampa: Solto
- Transparente: -
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 48 unidades