O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6114157 CALHA RAP45 53X100 1T
Ref. fabricante 6114157
Ref. Sonepar 613870
EAN 4012197257545
Especificações essenciais
- Acabamento do painel traseiro (interior): Perfil C contínuo
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Sim
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco Puro
- Largura: 100
- Largura da tampa 1: 45
- Largura da tampa 2: 0
- Largura da tampa 3: 0
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Numero de divisórias instaláveis: 1
- Número de tampas: 1
- Número RAL: 9010
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Profundidade: 53
- Qualidade do material: Outro
- Simétrico: Sim
- Tampas fornecidas com o produto: Sim
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tipo retangular: Sim
Condicionantes
-
Min. 2 unidades