O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6047433 EST RKSM 35X200 FS
Ref. fabricante 6047433
Ref. Sonepar 641611
EAN 4012195390855
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 35
- Com tampa: Não
- Comprimento: 3050
- Cor: Zinco
- Duração do trabalho: 3000
- Espessura do material: 0.75
- Largura: 200
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Perfuração lateral: Sim
- Peso: 1.56
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 6800
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de conector: Fixação por clique
Condicionantes
-
Min. 3 unidades