O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6080138 TAMPA AZDMD 53X3000 FS
Ref. fabricante 6080138
Ref. Sonepar 600725
EAN 4012196069439
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Adequado para caminho de cabo vertical: Não
- Adequado para caminho de cabos: Não
- Comprimento: 3000
- Cor: Nenhum
- Espessura do material: 1
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 53
- Largura da capa: 53
- Livre de halogéneo: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Número RAL: -
- Qualidade do material: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de fixação: Ferrolho
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 3 unidades