O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6000057 C.CABOS GR-MAGIC 35X20
Ref. fabricante 6000057
Ref. Sonepar 602953
EAN 4012195470724
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Sim
- Altura: 35
- Comprimento: 3000
- Conector sem parafuso: -
- Cor: Aço inoxidável
- Diâmetro do fio: 3.8999999999999999
- Duração do trabalho: -
- Forma do perfil: Em forma de U
- Largura: 200
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Partição integrada: Nenhum
- Peso: 0.76
- Qualidade do material: RVS 304 em aço inoxidável (1.4301)
- Seção transversal útil: 7000
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conector: Fixação por clique
Condicionantes
-
Min. 3 unidades