O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6000075 C.C GR-MAGIC 35X300 FT
Ref. fabricante 6000075
Ref. Sonepar 601245
EAN 4012195037255
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 35
- Comprimento: 3000
- Conector sem parafuso: -
- Cor: Zinco
- Diâmetro do fio: 4.7999999999999998
- Duração do trabalho: -
- Forma do perfil: Em forma de U
- Largura: 300
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Partição integrada: Nenhum
- Peso: 1.65
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 10500
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
- Tipo de conector: Fixação por clique
Condicionantes
-
Min. 1 unidade