O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6016764 UNIAO CURVA GEV 36 V4A
Ref. fabricante 6016764
Ref. Sonepar 603142
EAN 4012196120253
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Adaptado à largura do sistema de suporte de cabos: -
- Adequado para a altura do sistema de suporte de cabos: -
- Adequado para caminho de cabo vertical: Não
- Adequado para caminho de cabos: Não
- Comprimento: 56
- Conector articulado horizontal: -
- Conector articulado vertical: -
- Cor: Aço inoxidável
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Conector de canto
- Montagem para caminho de cabos: 3.9
- Número RAL: -
- Qualidade do material: Aço à prova de ferrugem e ácido
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de conexão: Conector de parafuso
Condicionantes
-
Min. 10 unidades