O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6016235 C. CABOS CGR 50X100
Ref. fabricante 6016235
Ref. Sonepar 614203
EAN 4012196012732
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Sim
- Altura: 50
- Comprimento: 3000
- Conector sem parafuso: -
- Diâmetro do fio: 4.5
- Forma do perfil: Em forma de C
- Largura: 100
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Sem conector
- Modelo de grande porte: Não
- Partição integrada: Nenhum
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 3300
- Tipo de acabamento: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade