O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6016200 C.CABOS CGR 50X50 V
Ref. fabricante 6016200
Ref. Sonepar 614202
EAN 4012196012671
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Sim
- Altura: 50
- Comprimento: 3000
- Conector sem parafuso: -
- Diâmetro do fio: 4.5
- Forma do perfil: Em forma de C
- Largura: 50
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Sem conector
- Modelo de grande porte: Não
- Partição integrada: Nenhum
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 1300
- Tipo de acabamento: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade