O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6005535 C.CABOS G-GR-MAGIC 50X
Ref. fabricante 6005535
Ref. Sonepar 603057
EAN 4012195686439
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 50
- Comprimento: 3000
- Conector sem parafuso: -
- Cor: Zinco
- Diâmetro do fio: 3.8999999999999999
- Duração do trabalho: -
- Forma do perfil: Forma G
- Largura: 50
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Partição integrada: Nenhum
- Peso: 0.67
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 1700
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado/eletrolítico galvanizado
- Tipo de conector: Fixação por clique
Condicionantes
-
Min. 3 unidades