O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6005523 C.CABOS G-GR-MAGIC 75X
Ref. fabricante 6005523
Ref. Sonepar 603054
EAN 4012195686408
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 75
- Comprimento: 3000
- Conector sem parafuso: -
- Cor: Zinco
- Diâmetro do fio: 3.8999999999999999
- Duração do trabalho: -
- Forma do perfil: Forma G
- Largura: 50
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Sim
- Material: Aço
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Partição integrada: Nenhum
- Peso: 0.84
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 2200
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
- Tipo de conector: Fixação por clique
Condicionantes
-
Min. 3 unidades