O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6003818 C. CABOS ANGULAR GW 40
Ref. fabricante 6003818
Ref. Sonepar 603045
EAN 4012196002955
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 80
- Comprimento: 2000
- Conector sem parafuso: -
- Cor: Zinco
- Diâmetro do fio: 4.4000000000000004
- Duração do trabalho: -
- Forma do perfil: -
- Largura: 40
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Aço
- Modelo: Sem conector
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Partição integrada: Nenhum
- Peso: 0.63
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 3200
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
- Tipo de conector: Aparafusado
Condicionantes
-
Min. 2 unidades