O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6002463 C. CABOS GR-MAGIC 105X
Ref. fabricante 6002463
Ref. Sonepar 603032
EAN 4012195149675
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Sim
- Altura: 105
- Comprimento: 3000
- Conector sem parafuso: Sim
- Cor: Aço inoxidável
- Diâmetro do fio: 4.7999999999999998
- Duração do trabalho: -
- Forma do perfil: Em forma de U
- Largura: 400
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Partição integrada: Nenhum
- Peso: 2.77
- Qualidade do material: RVS 304 em aço inoxidável (1.4301)
- Seção transversal útil: 36300
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conector: Fixação por clique
Condicionantes
-
Min. 3 unidades