O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6002415 C. CABOS GR-MAGIC 105X
Ref. fabricante 6002415
Ref. Sonepar 603020
EAN 4012196020997
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 105
- Comprimento: 3000
- Conector sem parafuso: Sim
- Cor: Zinco
- Diâmetro do fio: 4.7999999999999998
- Duração do trabalho: -
- Forma do perfil: Em forma de U
- Largura: 500
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Partição integrada: Nenhum
- Peso: 3.19
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 45900
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado/eletrolítico galvanizado
- Tipo de conector: Fixação por clique
Condicionantes
-
Min. 3 unidades