O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6001088 C.CABOS GR-MAGIC 55X10
Ref. fabricante 6001088
Ref. Sonepar 602970
EAN 4012195166016
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Sim
- Altura: 55
- Comprimento: 3000
- Conector sem parafuso: Sim
- Cor: Aço inoxidável
- Diâmetro do fio: 3.8999999999999999
- Duração do trabalho: -
- Forma do perfil: Em forma de U
- Largura: 100
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Sim
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Partição integrada: Nenhum
- Peso: 0.72
- Qualidade do material: Aço inoxidável 316 (1.4401)
- Seção transversal útil: 4000
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conector: Fixação por clique
Condicionantes
-
Min. 3 unidades