O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6001080 C.CABOS GR-MAGIC 55X40
Ref. fabricante 6001080
Ref. Sonepar 602966
EAN 4012196102198
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Sim
- Altura: 55
- Comprimento: 3000
- Conector sem parafuso: Sim
- Cor: Aço inoxidável
- Diâmetro do fio: 4.7999999999999998
- Duração do trabalho: -
- Forma do perfil: Em forma de U
- Largura: 400
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Sim
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de grande porte: -
- Número RAL: -
- Partição integrada: Nenhum
- Peso: 2.35
- Qualidade do material: RVS 304 em aço inoxidável (1.4301)
- Seção transversal útil: 17500
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conector: Fixação por clique
Condicionantes
-
Min. 3 unidades