O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 310178 UPS DK PL 10K 3/1 N/BAT
Ref. fabricante 310178
Ref. Sonepar 144458
EAN 3414970827005
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: Sim
- Altura: 440
- Com interface de comunicação RS-232: -
- Conexão de entrada: Conexão fixa
- Contato livre de potencial: Não
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): 3
- Eficiência geral: 90
- Eficiência no modo económico: 98
- Fator de potência de saída: 0.9
- Frequência primária: 47.5
- Frequência secundária: 50
- Função de corte automático: Não
- Interface USB: -
- Largura: 132
- Modular: -
- Número de conexões de saída C13: -
- Número de conexões de saída C19: -
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): -
- Número de conexões de saída conexão fixa: 1
- Número de fases primárias: 3
- Número de fases secundárias: 1
- Peso: -
- Potência aparente de saída: 10000
- Potência efetiva de saída: 9000
- Profundidade: 680
- SNMP: Sim
- Tecnologia USV: Online
- Tempo de ligação a plena carga: 0
- Tensão de entrada: 176
- Tensão de saída: 228
- Tipo de construção: Dispositivo de 482,6 mm (19 pol.)
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade