O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Redes Informáticas
Proteção e Segurança
Legrand - 311063 UPS KEOR SPE TORRE 2KVA

Legrand - 311063 UPS KEOR SPE TORRE 2KVA

Ref. fabricante 311063
Ref. Sonepar 132760
EAN 3414972083508

Especificações essenciais

  • Adequado para gestão de rede: Sim
  • Altura: 238
  • Com interface de comunicação RS-232: Não
  • Conexão de entrada: C20
  • Contato livre de potencial: Sim
  • Distorção de tensão max. na saída (carga linear): 3
  • Eficiência geral: 85
  • Eficiência no modo económico: 98
  • Fator de potência de saída: 0.8
  • Frequência primária: 47
  • Frequência secundária: 50
  • Função de corte automático: Sim
  • Interface USB: Sim
  • Largura: 170
  • Modular: -
  • Número de conexões de saída C13: 8
  • Número de conexões de saída C19: 0
  • Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): 0
  • Número de conexões de saída conexão fixa: 0
  • Número de fases primárias: 1
  • Número de fases secundárias: -
  • Peso: -
  • Potência aparente de saída: 2000
  • Potência efetiva de saída: 1600
  • Profundidade: 438
  • SNMP: Sim
  • Tecnologia USV: Linha interativa
  • Tempo de ligação a plena carga: 0.00016
  • Tensão de entrada: 175
  • Tensão de saída: 208
  • Tipo de construção: Modelo de pé livre
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades