O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Redes Informáticas
Proteção e Segurança
Legrand - 311081 UPS KEOR DC 25W

Legrand - 311081 UPS KEOR DC 25W

Ref. fabricante 311081
Ref. Sonepar 136373
EAN 3414971973152

Especificações essenciais

  • Adequado para gestão de rede: Não
  • Altura: 28.5
  • Com interface de comunicação RS-232: -
  • Conexão de entrada: -
  • Contato livre de potencial: Não
  • Distorção de tensão max. na saída (carga linear): -
  • Eficiência geral: 86.33
  • Eficiência no modo económico: 86.33
  • Fator de potência de saída: -
  • Frequência primária: 47
  • Frequência secundária: 47
  • Função de corte automático: Não
  • Interface USB: -
  • Largura: 95
  • Modular: -
  • Número de conexões de saída C13: 0
  • Número de conexões de saída C19: 0
  • Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): 0
  • Número de conexões de saída conexão fixa: 1
  • Número de fases primárias: 1
  • Número de fases secundárias: 1
  • Peso: -
  • Potência aparente de saída: 25
  • Potência efetiva de saída: 25
  • Profundidade: 95
  • SNMP: Não
  • Tecnologia USV: Desligada
  • Tempo de ligação a plena carga: 360
  • Tensão de entrada: 90
  • Tensão de saída: 19
  • Tipo de construção: Modelo de pé livre
  • Tipo de tensão: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades