O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 311061 2UPS KEOR SPE TORRE 1KV
Ref. fabricante 311061
Ref. Sonepar 138504
EAN 3414972083492
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: Sim
- Altura: 238
- Com interface de comunicação RS-232: Não
- Conexão de entrada: C14
- Contato livre de potencial: Sim
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): 3
- Eficiência geral: 85
- Eficiência no modo económico: 98
- Fator de potência de saída: 0.8
- Frequência primária: 47
- Frequência secundária: 50
- Função de corte automático: Sim
- Interface USB: Sim
- Largura: 170
- Modular: -
- Número de conexões de saída C13: 8
- Número de conexões de saída C19: 0
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): 0
- Número de conexões de saída conexão fixa: 0
- Número de fases primárias: 1
- Número de fases secundárias: -
- Peso: -
- Potência aparente de saída: 1000
- Potência efetiva de saída: 800
- Profundidade: 325
- SNMP: Sim
- Tecnologia USV: Linha interativa
- Tempo de ligação a plena carga: 0.00016
- Tensão de entrada: 175
- Tensão de saída: 208
- Tipo de construção: Modelo de pé livre
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade