O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Redes Informáticas
Proteção e Segurança
Legrand - 310331 UPS KPDU 0.8 F/G/I IN-8IC OUT

Legrand - 310331 UPS KPDU 0.8 F/G/I IN-8IC OUT

Ref. fabricante 310331
Ref. Sonepar 144459
EAN 3414971529397

Especificações essenciais

  • Adequado para gestão de rede: Não
  • Altura: 440
  • Com interface de comunicação RS-232: -
  • Conexão de entrada: C14
  • Contato livre de potencial: Não
  • Distorção de tensão max. na saída (carga linear): -
  • Eficiência geral: 98
  • Eficiência no modo económico: -
  • Fator de potência de saída: 0.6
  • Frequência primária: 45
  • Frequência secundária: 49
  • Função de corte automático: Não
  • Interface USB: -
  • Largura: 88
  • Modular: -
  • Número de conexões de saída C13: 8
  • Número de conexões de saída C19: 0
  • Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): 8
  • Número de conexões de saída conexão fixa: 0
  • Número de fases primárias: 1
  • Número de fases secundárias: 1
  • Peso: -
  • Potência aparente de saída: 800
  • Potência efetiva de saída: 480
  • Profundidade: 150
  • SNMP: Não
  • Tecnologia USV: Desligada
  • Tempo de ligação a plena carga: 0
  • Tensão de entrada: 160
  • Tensão de saída: 207
  • Tipo de construção: Dispositivo de 482,6 mm (19 pol.)
  • Tipo de interface: USB
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades