O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 310332 UPS KPDU 0.8 F/G/I IN-8G/I OUT
Ref. fabricante 310332
Ref. Sonepar 101264
EAN 3414971529403
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: Não
- Altura: 440
- Com interface de comunicação RS-232: -
- Conexão de entrada: C14
- Contato livre de potencial: Não
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): -
- Eficiência geral: 98
- Eficiência no modo económico: -
- Fator de potência de saída: 0.6
- Frequência primária: 45
- Frequência secundária: 49
- Função de corte automático: Não
- Interface USB: -
- Largura: 88
- Modular: -
- Número de conexões de saída C13: 8
- Número de conexões de saída C19: 0
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): 8
- Número de conexões de saída conexão fixa: 0
- Número de fases primárias: 1
- Número de fases secundárias: 1
- Peso: -
- Potência aparente de saída: 800
- Potência efetiva de saída: 480
- Profundidade: 150
- SNMP: Não
- Tecnologia USV: Desligada
- Tempo de ligação a plena carga: 0
- Tensão de entrada: 160
- Tensão de saída: 207
- Tipo de construção: Dispositivo de 482,6 mm (19 pol.)
- Tipo de interface: USB
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade