O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 310081 UPS KEOR MULTIPLUG 600 VA
Ref. fabricante 310081
Ref. Sonepar 122344
EAN 3414971227248
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: Não
- Altura: 89.5
- Com interface de comunicação RS-232: -
- Conexão de entrada: -
- Contato livre de potencial: Não
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): -
- Eficiência geral: 96
- Eficiência no modo económico: -
- Fator de potência de saída: 0.6
- Frequência primária: 45
- Frequência secundária: 49
- Função de corte automático: Não
- Interface USB: -
- Largura: 190
- Modular: -
- Número de conexões de saída C13: -
- Número de conexões de saída C19: -
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): 6
- Número de conexões de saída conexão fixa: -
- Número de fases primárias: 1
- Número de fases secundárias: 1
- Peso: -
- Potência aparente de saída: 600
- Potência efetiva de saída: 360
- Profundidade: 296
- SNMP: Não
- Tecnologia USV: Linha interativa
- Tempo de ligação a plena carga: 0
- Tensão de entrada: 170
- Tensão de saída: 207
- Tipo de construção: Modelo de pé livre
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade