O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 310190 UPS KEOR SP 1500 IEC+SCHUKO
Ref. fabricante 310190
Ref. Sonepar 122349
EAN 3414971232075
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: Não
- Altura: 173
- Com interface de comunicação RS-232: Sim
- Conexão de entrada: C14
- Contato livre de potencial: Não
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): -
- Eficiência geral: 97
- Eficiência no modo económico: -
- Fator de potência de saída: 0.6
- Frequência primária: 45
- Frequência secundária: 49
- Função de corte automático: Não
- Interface USB: Sim
- Largura: 148
- Modular: -
- Número de conexões de saída C13: 2
- Número de conexões de saída C19: 0
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): 2
- Número de conexões de saída conexão fixa: 0
- Número de fases primárias: 1
- Número de fases secundárias: 1
- Peso: -
- Potência aparente de saída: 1500
- Potência efetiva de saída: 900
- Profundidade: 380
- SNMP: Não
- Tecnologia USV: Linha interativa
- Tempo de ligação a plena carga: 0
- Tensão de entrada: 170
- Tensão de saída: 207
- Tipo de construção: Modelo de pé livre
- Tipo de interface: USB
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade