O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - TRM691E MICRO MOD 2E+1S VAR RF
Ref. fabricante TRM691E
Ref. Sonepar 826351
EAN 3250615989048
Especificações essenciais
- Aumento de potência adequado: Não
- Com indicação LED: Sim
- Conexão BUS incluída: Não
- Corrente máxima de controlo: 850
- Frequência: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 0
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Modelo: Atuador de acionamento
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de saídas: 1
- Operação local/operação manual: Sim
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Possível controlo auxiliar: Sim
- Potência de saída: 200
- Rádio KNX do sistema de bus: Sim
- Rádio-frequência bidirecional: Sim
- Serviço em paralelo possível: Não
- Sistema BUS rádio: Sim
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão: 230
- Tipo de carga: Universal
Condicionantes
-
Min. 1 unidade