O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado a uma carga C: -
- Adequado para montagem na parede: -
- Adequado para montagem no teto: -
- Adequado para transmissão sem fio: -
- Alcance máximo lateral: -
- Altura: 70.9
- Altura de montagem ideal: 1.1
- Ângulo de detecção horizontal: -
- Ângulo de varrimento: -
- Atraso de desligamento: -
- Atraso na ligação: -
- Campo de detecção do diâmetro do solo: -
- Ciclo máximo de funcionamento: -
- Com controlo remoto: Não
- Com função de alarme: -
- Com interface DALI: -
- Com unidade de sinal: -
- Comprimento máximo de alcance: -
- Comprimento para embutir: -
- Controlo AVAC: -
- Controlo de luz constante: -
- Cor: -
- Corrente de controlo: -
- Corrente máxima de arranque: -
- Diâmetro: -
- Diâmetro para embutir: -
- Duração mínima de funcionamento: -
- Faixa de presença max.: -
- Força de impacto: -
- Frequência: 50
- Função de brilho de auto-aprendizagem: -
- Interconectáveis: -
- Interruptor de ponte: -
- Largura: 70.9
- Largura para embutir: -
- Ligação forçada: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: -
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. Corrente inicial: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Detector de movimento
- Número de zonas de comutação: -
- Número RAL (semelhante): -
- Operação remota: -
- Paragem forçada: -
- Possibilidade de conectar uma unidade remota: -
- Possível controlo auxiliar: -
- Potência de comutação máxima: -
- Profundidade: 52
- Profundidade incorporada: 32
- Proteção contra deformação: -
- Qualidade do material: -
- Sensibilidade ajustável: -
- Sensor de alcance pivotante, horizontal: -
- Sensor de alcance pivotante, vertical: -
- Temperatura: -5
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de sensor: -
- Tipo de tensão: -
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Valor da resposta luminosidade: -
- Valor da resposta luminosidade ajustável: -
- Vigilância de escadas: -
- Zona animal: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade