O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 82
- Aplicável com botão: -
- Aplicável com botão de transmissão: Não
- Aplicável com botão infravermelho: Não
- Aplicável com indicador de presença: Não
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Não
- Aplicável com sensor de movimento: Não
- Consumo de energia: -
- Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
- Cor: -
- Dimmer de série: Não
- Força de impacto: -
- Frequência: 50
- Largura do dispositivo: 82
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Memória do valor de luz: Não
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Pressione e gire o botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de unidades: -
- Número RAL (semelhante): -
- Possível controlo auxiliar: Não
- Potência nominal: 3
- Profundidade do dispositivo: 67
- Qualidade do material: Outro
- Regulação por corte de fase ascendente: Sim
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Seção do condutor: -
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão de controlo: -
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de carga: Carga indutiva
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de fixação: Montagem com garra
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade