O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 85320101 MECANISMO EXT P/D MOV
Ref. fabricante 85320101
Ref. Sonepar 826344
EAN 4011334437031
Especificações essenciais
- Adaptado a um transformador de baixa tensão: -
- Adequado apenas para posição auxiliar: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para interruptor temporizado de escada: -
- Adequado para lâmpada incandescente de 230 V/lâmpada halógena: -
- Adequado para transformador eletrónico de baixa tensão: -
- Adequado para tubo fluorescente/lâmpada economizadora de energia: -
- Com barramento N: -
- Corrente máxima de arranque: -
- Entrada para posição auxiliar: -
- Máx. número de sensores do sistema: -
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Paragem forçada: -
- Potência de comutação máxima: 0
- Temperatura: -
- Tensão nominal: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade