O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 80262280 DET MOV KNX S.X 2,2M
Ref. fabricante 80262280
Ref. Sonepar 826343
EAN 3250617154598
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para montagem no teto: -
- Alcance máximo lateral: 6
- Alimentação de tensão sobre o BUS: -
- Altura: -
- Altura de montagem ideal: 2.2
- Ângulo de detecção horizontal: 90
- Ângulo de detecção vertical: 0
- Atraso de corte pela auto-aprendizagem: Não
- Campo de detecção do diâmetro do solo: -
- Ciclo máximo de funcionamento: 30
- Com cabo de conexão: -
- Comprimento do cabo de conexão: -
- Comprimento máximo de alcance: 8
- Comprimento para embutir: -
- Conexão BUS incluída: Sim
- Cor: -
- Diâmetro: -
- Diâmetro para embutir: -
- Duração mínima de funcionamento: 10
- Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
- Interruptor do modo de operação: Sim
- Largura: -
- Largura para embutir: -
- Material: Outro
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Detector de movimento
- Montagem na parede: -
- Número de canais: 3
- Número de entradas binárias: 0
- Número de entradas digitais: -
- Número RAL (semelhante): -
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Possível controlo auxiliar: Sim
- Potência de comutação: 0
- Profundidade: -
- Profundidade incorporada: -
- Proteção contra deformação: Não
- Qualidade do material: Outro
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
- Vigilância de escadas: Sim
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade