O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Wiser - Gateway ZB/IP
Ref. fabricante CCT501901
Ref. Sonepar 224251
EAN 3606481984265
Especificações essenciais
- Atualizável: Sim
- Com indicação LED: Sim
- Consumo de energia: 5
- Dependente do provedor: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interface de rádio: Sim
- Interface Infra vermelhos (IR): Não
- Largura em número de módulos: -
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Modelo: Interface Ethernet
- Número de canais: -
- Outros sistemas de BUS: Zigbee
- Proteção contra desmontagem: Não
- Protocolo: TCP/IP
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Sim
- Servidor web: Não
- Sistema BUS rádio: Sim
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão de funcionamento: 100
- Tipo de tensão: AC
- Visualização: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCTFR6901G2Ref. Sonepar 139366