O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Wiser - Tomada inteligente
Ref. fabricante CCTFR6501
Ref. Sonepar 139364
EAN 3606481451408
Especificações essenciais
- Adequado a uma carga C: Sim
- Com indicação LED: Sim
- Conexão BUS incluída: Sim
- Consumo de energia: 0.5
- Corrente de comutação máx.: 13
- Corrente nominal: 13
- Diferentes fases conectáveis: Não
- Expansibilidade modular: Não
- Grau de proteção (IP): Outro
- Largura em número de módulos: -
- Método de montagem: Tomada
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de entradas digitais: -
- Número máximo de saídas de comutação: 1
- Operação local/operação manual: Sim
- Outros sistemas de BUS: Zigbee
- Potência de comutação máxima: 3000
- Potência de saída: 3000
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Sim
- Sistema BUS rádio: Sim
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão nominal de operação: 220
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 23,04Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante MTN617119Ref. Sonepar 206501
-
Ref. fabricante CCTFR6901G2Ref. Sonepar 139366