O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Wiser - Termóstato ambiente
Ref. fabricante CCTFR6400
Ref. Sonepar 139363
EAN 3606489710194
Especificações essenciais
- Adaptativo (auto-aprendizagem): Não
- Adequado para refrigeração: Não
- Altura: 76
- Aquecimento: Sim
- Característica de configuração: Outro
- Classe do controlo de temperatura: VI
- Com circuito de água da torneira: Não
- Com display: Sim
- Com feedback térmico: -
- Com receptor: Não
- Conexão: Sem fio
- Consumo de energia em standby (solstandby): -
- Cor: Branco
- Diferencial ajustável: Não
- Faixa de medição: 5
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interruptor de horas extras: Sim
- Largura: 76
- Máx. carga de contato: -
- Máx. tensão de contato: -
- Modelo de relógio: -
- Modulação de tipo de regulamento: Não
- Número de programas de comutação: -
- Número de saídas do aquecedor: -
- Número de saídas mais frias: -
- Número RAL: 9010
- Operação: Botão
- Otimização: Não
- Possibilidade de operação remota: Sim
- Profundidade: 25
- Protocolo de comunicações: Dependente da marca
- Sensor externo: Não
- Sistema de controlo dependente do clima: Não
- Temperatura exibida: Sim
- Tipo de contacto: -
- Tipo de fonte de alimentação: Bateria não recarregável
- Tipo de regulamento ativado/desativado: Sim
- Tipo de relógio: -
- Tipo de sensor: Sensor de resistência
- Valor diferencial: 0.5
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 7,88Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante MTN617119Ref. Sonepar 206501
-
Ref. fabricante CCTFR6901G2Ref. Sonepar 139366