O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Wiser - Relé caldeira
Ref. fabricante CCTFR6001
Ref. Sonepar 139361
EAN 3606489582807
Especificações essenciais
- Adequado a uma carga C: Não
- Com indicação LED: Sim
- Conexão BUS incluída: Sim
- Consumo de energia: 0.4
- Corrente de comutação máx.: 2
- Corrente nominal: 3
- Diferentes fases conectáveis: Não
- Expansibilidade modular: Não
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura em número de módulos: -
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de entradas digitais: -
- Número máximo de saídas de comutação: 1
- Operação local/operação manual: Sim
- Outros sistemas de BUS: Zigbee
- Potência de comutação máxima: 460
- Potência de saída: 460
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Sim
- Sistema BUS rádio: Sim
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão nominal de operação: 220
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 15,68Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante MTN617119Ref. Sonepar 206501
-
Ref. fabricante CCTFR6901G2Ref. Sonepar 139366