O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Unidade de válvula termoelétrica 230 V, branco polar
Ref. fabricante MTN639125
Ref. Sonepar 206685
EAN 3606485011561
Especificações essenciais
- Alimentação de tensão sobre o BUS: Não
- Botões para operação manual no inversor: Não
- Conexão BUS incluída: Não
- Controlador de temperatura com controlo contínuo embutido: Não
- Função master/slave: -
- Função mestre/escravo: Não
- Grau de proteção (IP): IP54
- Indicação de temperatura e curso: Não
- Método de montagem: Válvula do radiador
- Número de entradas binárias: 0
- Número de entradas digitais: -
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão nominal: 230
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 1804,51Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCTFR6901G2Ref. Sonepar 139366