O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Unidade de controlo da temperatura ambiente , branco polar, brilhante, System m
Ref. fabricante MTN6221-0319
Ref. Sonepar 206555
EAN 3606480210532
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Botão de presença: Não
- Classe do controlo de temperatura: -
- Com display: Não
- Com indicação LED: Não
- Com operação local: Não
- Com proteção anti-roubo/desmontagem: Não
- Conexão BUS incluída: Sim
- Configuração manual do ponto de ajuste: Não
- Consumo de energia em standby (solstandby): -
- Cor: Branco
- Grau de proteção (IP): IP20
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de entradas binárias: 0
- Número de entradas digitais: -
- Número RAL (semelhante): 9010
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Qualidade do material: Outro
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sensor externo: -
- Serviço em paralelo possível: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCTFR6901G2Ref. Sonepar 139366