O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - MODULO DE CONTROLE 1-10V REG-K/3X AM
Ref. fabricante MTN646991
Ref. Sonepar 206699
EAN 3606485100036
Especificações essenciais
- Com indicação LED: Não
- Conexão BUS incluída: Sim
- Corrente máxima de controlo: 100
- Corrente máxima de interrupção (carga resistiva): 16
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interface 1-10 V: Sim
- Largura em número de módulos: 4
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de entradas para o sensor de luz: 0
- Número de saídas: 3
- Operação local/operação manual: Sim
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Possível controlo auxiliar: Não
- Potência de comutação máxima: 3600
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 10,51Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCTFR6901G2Ref. Sonepar 139366