O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - MODULO ATUADOR ON/OFF KNX REG-K/8X230/16 COM ACIONAMENTO MANUAL
Ref. fabricante MTN647893
Ref. Sonepar 206705
EAN 3606485011790
Especificações essenciais
- Adequado a uma carga C: Sim
- Com indicação LED: Não
- Conexão BUS incluída: Sim
- Consumo de energia: -
- Corrente de comutação máx.: 16
- Corrente nominal: 16
- Diferentes fases conectáveis: Sim
- Expansibilidade modular: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 8
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de entradas binárias: 0
- Número de entradas digitais: -
- Número máximo de saídas de comutação: 8
- Operação local/operação manual: Sim
- Outros sistemas de BUS: -
- Potência de comutação máxima: 3600
- Potência de saída: 3600
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão nominal de operação: 230
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 91,86Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCTFR6901G2Ref. Sonepar 139366