O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - KNX atuador ventiloconvetor 24/230 V
Ref. fabricante MTN645094
Ref. Sonepar 206697
EAN 3606485100029
Especificações essenciais
- Conexão BUS incluída: Sim
- Corrente de saída max.: 0.5
- Corrente máxima de interrupção (carga resistiva): 0.5
- Função de proteção da válvula: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interruptor manual: Sim
- Largura em número de módulos: 4
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de entradas binárias: 2
- Número de entradas digitais: -
- Número de saídas: 5
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão de comutação: 24
- Variável de controlo comutável: Sim
- Variável de controlo contínuo: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 7,27Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCTFR6901G2Ref. Sonepar 139366