O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Fonte de alimentação REG, CA 24 V/1 A, cinzento-claro
Ref. fabricante MTN663529
Ref. Sonepar 206729
EAN 3606485012100
Especificações essenciais
- 1a tensão de saída: 24
- 2a tensão de saída: -
- 3a tensão de saída: -
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 93
- Altura embutida: 66.5
- Consumo de energia: -
- Estabilizado: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Largura: 87.5
- Máx. corrente de saída 1: 1
- Máx. corrente de saída 2: -
- Máx. corrente de saída 3: -
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
- Possibilidade de montagem direta: Não
- Possível montagem em calha: Não
- Possível montagem na parede: Não
- Potência: 24
- Profundidade: 66.5
- Protegido contra curtos-circuitos: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: 207
- Tensão de alimentação nominal em DC: -
- Tensão de saída estabilizada: Não
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: 207
- Tensão secundária ajustável: Não
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 65,19Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCTFR6901G2Ref. Sonepar 139366