O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Fonte de alimentação REG, 24 V CC / 0,4 A, cinzento claro
Ref. fabricante MTN693003
Ref. Sonepar 206769
EAN 3606485012452
Especificações essenciais
- 1a tensão de saída: 24
- 2a tensão de saída: -
- 3a tensão de saída: -
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 92
- Altura embutida: 68.1
- Consumo de energia: -
- Estabilizado: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Largura: 17.5
- Largura em número de módulos: 1
- Largura para embutir: 18
- Máx. corrente de saída 1: 0.4
- Máx. corrente de saída 2: -
- Máx. corrente de saída 3: -
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
- Possibilidade de montagem direta: Não
- Possível montagem em calha: Sim
- Possível montagem na parede: Não
- Potência: 9.6
- Profundidade: 68.1
- Protegido contra curtos-circuitos: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: 230
- Tensão de alimentação nominal em DC: -
- Tensão de saída estabilizada: Sim
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: 230
- Tensão secundária ajustável: Não
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- Valor nominal corrente de saída 1: 0.4
- Valor nominal corrente de saída 2: -
- Valor nominal corrente de saída 3: -
- Valor nominal tensão de saída 1: 24
- Valor nominal tensão de saída 2: -
- Valor nominal tensão de saída 3: -
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 44,13Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCTFR6901G2Ref. Sonepar 139366