O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Detetor de presença KNX Argus 180/2,20 m embutido, antracite, System M
Ref. fabricante MTN630614
Ref. Sonepar 206659
EAN 3606485099743
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para montagem no teto: -
- Alcance máximo lateral: 8
- Alimentação de tensão sobre o BUS: Não
- Altura: -
- Altura de montagem ideal: 2.2
- Ângulo de detecção horizontal: 0
- Ângulo de detecção vertical: -
- Atraso de corte pela auto-aprendizagem: Não
- Campo de detecção do diâmetro do solo: 16
- Ciclo máximo de funcionamento: 15300
- Com cabo de conexão: Não
- Comprimento do cabo de conexão: -
- Comprimento máximo de alcance: 12
- Comprimento para embutir: -
- Conexão BUS incluída: Sim
- Cor: Antracite
- Diâmetro: -
- Diâmetro para embutir: -
- Duração mínima de funcionamento: 1
- Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
- Interruptor do modo de operação: Não
- Largura: -
- Largura para embutir: -
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Detetor de presença
- Montagem na parede: -
- Número de canais: 5
- Número de entradas binárias: 0
- Número de entradas digitais: -
- Número RAL (semelhante): 7024
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Possível controlo auxiliar: Não
- Potência de comutação: -
- Profundidade: -
- Profundidade incorporada: -
- Proteção contra deformação: Sim
- Qualidade do material: Outro
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
- Vigilância de escadas: Sim
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCTFR6901G2Ref. Sonepar 139366