O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Botão de pressão de 2 elementos com termóstato temperatura, unidade ctrl, branco brilhante, System m
Ref. fabricante MTN6212-0319
Ref. Sonepar 206539
EAN 3606480210679
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Botão de presença: Não
- Com display: Sim
- Com proteção anti-roubo/desmontagem: Sim
- Com regulador de temperatura: -
- Com temporizador: Sim
- Conexão BUS incluída: Sim
- Configuração manual do ponto de ajuste: Sim
- Controlador de temperatura: Sim
- Cor: Branco
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: -
- LED de status: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de pontos de atuação: 6
- Número RAL (semelhante): 9010
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Qualidade do material: Outro
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Receptor DCF77 integrado: Não
- Sensor Infra vermelhos (IR): Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
- Unidade funcional central para remetentes/atuadores: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCTFR6901G2Ref. Sonepar 139366