O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Conexão BUS incluída: -
- Corrente de saída max.: -
- Corrente máxima de interrupção (carga resistiva): -
- Função de proteção da válvula: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interruptor manual: Não
- Largura em número de módulos: -
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de entradas digitais: 0
- Número de saídas: -
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão de comutação: -
- Variável de controlo comutável: -
- Variável de controlo contínuo: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 93840Ref. Sonepar 220393
-
Ref. fabricante 90136Ref. Sonepar 224589
-
Ref. fabricante 90139Ref. Sonepar 224590
-
Ref. fabricante 90214Ref. Sonepar 224591