O produto foi adicionado com sucesso.
B.E.G. Brück Electronic - BEG 93840 STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE Detetor de presença
Ref. fabricante 93840
Ref. Sonepar 220393
EAN 4007529938407
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado a uma carga C: Não
- Adequado para montagem na parede: -
- Adequado para montagem no teto: -
- Adequado para transmissão sem fio: Não
- Alcance máximo lateral: -
- Altura: -
- Altura de montagem ideal: -
- Ângulo de detecção horizontal: -
- Ângulo de varrimento: -
- Atraso de desligamento: 0
- Atraso na ligação: 0
- Campo de detecção do diâmetro do solo: -
- Ciclo máximo de funcionamento: -
- Com controlo remoto: -
- Com função de alarme: Não
- Com interface DALI: Sim
- Com unidade de sinal: Não
- Comprimento máximo de alcance: -
- Comprimento para embutir: -
- Controlo AVAC: Não
- Controlo de luz constante: -
- Cor: -
- Corrente de controlo: -
- Corrente máxima de arranque: -
- Diâmetro: -
- Diâmetro para embutir: -
- Duração mínima de funcionamento: -
- Faixa de presença max.: 0
- Força de impacto: -
- Frequência: 50
- Função de brilho de auto-aprendizagem: -
- Grau de proteção (IP): -
- Interconectáveis: Não
- Interruptor de ponte: Não
- Largura: -
- Largura para embutir: -
- Ligação forçada: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: -
- Método de montagem: -
- Min. Corrente inicial: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: -
- Número de zonas de comutação: 0
- Número RAL (semelhante): -
- Operação remota: -
- Paragem forçada: -
- Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
- Possível controlo auxiliar: -
- Potência de comutação máxima: -
- Profundidade: -
- Profundidade incorporada: -
- Proteção contra deformação: -
- Qualidade do material: -
- Sensibilidade ajustável: -
- Sensor de alcance pivotante, horizontal: -
- Sensor de alcance pivotante, vertical: -
- Temperatura: -
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de sensor: -
- Tipo de tensão: -
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Valor da resposta luminosidade: -
- Valor da resposta luminosidade ajustável: -
- Vigilância de escadas: Sim
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 90139Ref. Sonepar 224590
-
Ref. fabricante 90214Ref. Sonepar 224591
-
Ref. fabricante 90222Ref. Sonepar 224592
-
Ref. fabricante 90224Ref. Sonepar 224594
-
Ref. fabricante 90401Ref. Sonepar 224595
-
Ref. fabricante 91001Ref. Sonepar 224596
-
Ref. fabricante 91008Ref. Sonepar 224598
-
Ref. fabricante 91012Ref. Sonepar 224600
-
Ref. fabricante 91018Ref. Sonepar 224601