O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 83
- Aplicável com botão: Não
- Aplicável com botão de transmissão: Não
- Aplicável com botão infravermelho: Não
- Aplicável com indicador de presença: Não
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Não
- Aplicável com sensor de movimento: Não
- Controlo de aplicativos via Bluetooth: -
- Cor: Cinzento
- Dimmer de série: Não
- Força de impacto: -
- Frequência: 50
- Largura do dispositivo: 17.8
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Memória do valor de luz: Sim
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Método de operação: Pressione e gire o botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL (semelhante): 7035
- Possível controlo auxiliar: -
- Potência nominal: 3
- Profundidade do dispositivo: 57.7
- Qualidade do material: Termoplástico
- Regulação por corte de fase ascendente: -
- Regulação por corte de fase descendente: -
- Seção do condutor: -
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão de controlo: 230
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de carga: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de fixação: Fixação por clique
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 93840Ref. Sonepar 220393
-
Ref. fabricante 90136Ref. Sonepar 224589
-
Ref. fabricante 90139Ref. Sonepar 224590
-
Ref. fabricante 90214Ref. Sonepar 224591