O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Automatismo de Edifícios
ABB - 2CDE110000R0501 AUT ESC

ABB - 2CDE110000R0501 AUT ESC

Ref. fabricante 2CDE110000R0501
Ref. Sonepar 129567
EAN 4016779548243

Especificações essenciais

  • Atraso no desengate: 1
  • Carga máxima lâmpada fluorescente: 2300
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -
  • Carga máxima lâmpada incandescente: 2300
  • Corrente do botão de pressão da lâmpada incandescente: 50
  • Corrente estipulada do interruptor: 16
  • Função: Eletrónico
  • Função de sobretensão atual selecionável: Não
  • Largura em número de módulos: 1
  • Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): 16
  • Método de montagem: Calha DIN
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Pré-aviso de desligamento: Nenhum
  • Profundidade incorporada: 59
  • Repetitivo: Repetitivo + luz contínua
  • Sistema de cabos: -
  • Tensão de alimentação: 230
  • Tensão de controlo 1: 230
  • Tensão de controlo 2: -
  • Tensão de controlo de frequência 1: 50
  • Tensão de controlo de frequência 2: -
  • Tipo de tensão de alimentação: AC
  • Tipo de tensão de controlo 1: AC
  • Tipo de tensão de controlo 2: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades