O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Interruptor de regulação da luz com sensor de luz 230 V,50/60 HZ,1UD,100KLUX IP 30
Ref. fabricante 7LQ2300
Ref. Sonepar 143608
EAN 4001869521626
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 2000
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -99999
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 1000
- Carga máxima lâmpada incandescente: 2000
- Classe de proteção sensor de luz: II
- Com corte noturno programável: -
- Comprimento máximo do sensor de luz led: 50
- Corrente estipulada do interruptor: 16
- Entrada de botão de pressão: -
- Frequência nominal: 50
- Grau de proteção (IP): Outro
- Largura em número de módulos: 1
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): -99999
- Método de montagem: Calha DIN
- Método de montagem sensor de luz: Montagem saliente (parede)
- Profundidade incorporada: 70
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal do sensor de luz: 230
- Valor de brilho da faixa de ajuste: 2
Condicionantes
-
Min. 1 unidade