O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - linear switch - iSSW - 2 C/O - 20A - 250 V AC - 3 positions
Ref. fabricante A9E18074
Ref. Sonepar 121395
EAN 3606480088513
Especificações essenciais
- Base da lâmpada: -
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Cor da tampa: Branco
- Corrente nominal: 20
- Desconexão forçada (conforme DIN VDE 0113): Sim
- Função de comutação: Outro
- Grau de proteção (IP): IP40
- Impressão/marcação: Nenhum
- Largura em número de módulos: 2
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Número de pólos: 2
- Poder de corte Icc: -
- Potência máxima da lâmpada: -
- Profundidade incorporada: 75
- Resistência a curto-circuito (Icw): -
- Tensão mínima estipulada: 250
- Tensão nominal: 250
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante ATV930D18N4Ref. Sonepar 213852