O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 85
- Aplicável com botão: Sim
- Aplicável com botão de transmissão: Não
- Aplicável com botão infravermelho: Não
- Aplicável com indicador de presença: Não
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Sim
- Aplicável com sensor de movimento: Não
- Consumo de energia: 4.5
- Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
- Cor: Cinzento
- Dimmer de série: Sim
- Força de impacto: IK04
- Frequência: 50
- Largura do dispositivo: 35
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Memória do valor de luz: Sim
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Método de operação: Pressione e gire o botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de unidades: 1
- Número RAL (semelhante): 7035
- Possível controlo auxiliar: Não
- Potência nominal: 500
- Profundidade do dispositivo: 62
- Qualidade do material: Outro
- Regulação por corte de fase ascendente: Sim
- Regulação por corte de fase descendente: Sim
- Seção do condutor: 1.5
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão de controlo: 195.5
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de carga: Universal
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade